トーアボージン
ヘルメット取付形遮光めがね AS376
幅(mm)
240
高さ(mm)
80
加工
防傷:◯
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79706246
AS376 IR1.7
619-1066
#1.7
¥
7,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79706255
AS376 IR3
618-9553
#3
¥
7,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79706264
AS376 IR5
619-1109
#5
¥
7,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79706280
AS376 IR8
619-2637
#8
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
79706289
AS376 IR11
619-1137
11
¥
9,220
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください