トーアボージン
ヘルメット取付遮光めがね 393B
ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。
鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
幅(mm)
124
高さ(mm)
82
フレーム色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
遮光度
紫外線カット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79706158
393B TBP1.7
557-1912
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:金属
1.7
◯
¥
6,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79706167
393B TBP3
557-1857
レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:金属
3
◯
¥
6,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79706176
393B TB9
557-1877
レンズ:ガラス、フレーム:金属
9
◯
¥
5,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79706185
393B KR3
557-1864
レンズ:ガラス、フレーム:金属
3
△
¥
6,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください