ナス型カラビナ(環なし)

ナス型カラビナ(環なし) - 水本機械製作所ナス型カラビナ(環なし) - 水本機械製作所

ワンタッチで付け外しができます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番336-9627材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79706465A-1973
780
559
615(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする