竹虎
ニトリル手袋ロング
長さ295mm、ガウンの袖口も覆える長さです。
トラスコ品番
389-2886
材質
合成ゴム
幅(mm)
(手のひら)94
全長(mm)
295×94
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
滑り止めあり
全長(cm)
29.5
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79719074
75843
¥3,920
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください