SMOOSY 工作小物用

SMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用 - ハンディ・クラウン

迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!
フック機能が付き、容器にかけることができる。
さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)
用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。

用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤材質(柄部)PP材質(毛)化繊内容量1本
注意
※商品使用前には必ず毛払いを行ってください。
※塗装以外の用途では使用しないでください。
※ご使用の塗料、塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
硬さ
適合塗料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79728050118430 00282518超かためFRP・接着剤に最適
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
79728059118430 00143020ふつう水性塗料に最適
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
79728068118430 00193020かため油性塗料に最適
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
79728077118430 00243020やわからかめニス・ステインに最適
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728086118430 00293020超かためFRP・接着剤に最適
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728095118430 00101012ふつう水性塗料に最適
オープン
179
197(税込)
当日出荷
79728104118430 00151012かため油性塗料に最適
オープン
179
197(税込)
当日出荷
79728120118430 00201012やわからかめニス・ステインに最適
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
79728129118430 00111514ふつう水性塗料に最適
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728138118430 00161514かため油性塗料に最適
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728147118430 00211514やわからかめニス・ステインに最適
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728156118430 00251012超かためFRP・接着剤に最適
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728165118430 00122016ふつう水性塗料に最適
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728174118430 00172016かため油性塗料に最適
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728190118430 00222016やわからかめニス・ステインに最適
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728199118430 00261514超かためFRP・接着剤に最適
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
79728208118430 00132518ふつう水性塗料に最適
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728217118430 00182518かため油性塗料に最適
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728226118430 00232518やわからかめニス・ステインに最適
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728235118430 00272016超かためFRP・接着剤に最適
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする