曜日別特売

SPホビーペイント

SPホビーペイント - ハンディ・クラウンSPホビーペイント - ハンディ・クラウンSPホビーペイント - ハンディ・クラウンSPホビーペイント - ハンディ・クラウンSPホビーペイント - ハンディ・クラウンSPホビーペイント - ハンディ・クラウンSPホビーペイント - ハンディ・クラウンSPホビーペイント - ハンディ・クラウン
(1件のレビュー)

豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。
FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。

用途水性塗料、油性塗料材質(柄部)PET材質(毛)豚毛適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※毛払いをしないで使用しますと、抜け毛が塗装面に付着する場合がありますので、手で不要な毛を払ってから、ご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79727980118423 002560×200×112.5
オープン
279
307(税込)
当日出荷
79727989118423 003074×205×123
オープン
349
384(税込)
当日出荷
79727998118423 000513×171×80.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
79728007118423 001023×180×101
オープン
149
164(税込)
当日出荷
79728016118423 0040100×210×134
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
79728025118423 001537×185×101.5
オープン
199
219(税込)
当日出荷
79728034118423 002048×190×112
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79727989
2025-12-11
用途: 工事用のボンド塗布に使用
吉田興業

前の形番が廃止になり、木からプラ樹脂に変更され変わりましたが、毛の抜けも無く、前と変わらない塗り心地で、使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする