無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル

無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル - NS(日進工具)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!

用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79729854MSUSZ440-LN 2.5X3.8X12.5603.862.512.5
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79729870MSUSZ440-LN 3.5X5.3X14605.363.514
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79729879MSUSZ440-LN 5.5X8.3X27.5608.365.527.5
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
79729888MSUSZ440-LN 2X3X105036210
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
79729897MSUSZ440-LN 3X4.5X15604.56315
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
79729906MSUSZ440-LN 4X6X206066420
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
79729915MSUSZ440-LN 3.5X5.3X17.5605.363.517.5
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729924MSUSZ440-LN 4.5X6.8X18606.864.518
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729940MSUSZ440-LN 5.5X8.3X16.5508.365.516.5
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729949MSUSZ440-LN 6X9X186096618
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729958MSUSZ440-LN 4.5X6.8X22.5606.864.522.5
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
79729967MSUSZ440-LN 6X9X246096624
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
79729976MSUSZ440-LN 6X9X307096630
9,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
79729985MSUSZ440-LN 1X1.5X5501.5415
5,700
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
79729994MSUSZ440-LN 1.5X2.3X7.5502.341.57.5
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79730010MSUSZ440-LN 2X3X6503626
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79730019MSUSZ440-LN 2.5X3.8X7.5503.862.57.5
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79730028MSUSZ440-LN 3X4.5X9504.5639
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79730037MSUSZ440-LN 2X3X8503628
7,300
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79730046MSUSZ440-LN 3X4.5X12504.56312
7,300
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79730055MSUSZ440-LN 3.5X5.3X10.5505.363.510.5
7,300
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79730064MSUSZ440-LN 4X6X125066412
7,300
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
79730080MSUSZ440-LN 4X6X166066416
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79730089MSUSZ440-LN 4.5X6.8X13.5506.864.513.5
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79730098MSUSZ440-LN 5X7.5X15507.56515
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79730107MSUSZ440-LN 5X7.5X20607.56520
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
79730116MSUSZ440-LN 5X7.5X25607.56525
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79730125MSUSZ440-LN 1X1.5X3501.5413
5,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
79730134MSUSZ440-LN 1.5X2.3X6502.341.56
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79730150MSUSZ440-LN 2.5X3.8X10503.862.510
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
79730159MSUSZ440-LN 5.5X8.3X22608.365.522
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
79730168MSUSZ440-LN 1X1.5X4501.5414
5,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
79730177MSUSZ440-LN 1.5X2.3X4.5502.341.54.5
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする