曜日別特売

無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル - NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル - NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル - NS(日進工具)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。

用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼刃数4枚刃材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング内容量1本
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79728287MSCZ440 3.1X6.23.16.26504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728296MSCZ440 3.2X6.43.26.46504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728305MSCZ440 3.3X6.63.36.66504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728314MSCZ440 3.4X6.83.46.86504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728330MSCZ440 3.5X73.576504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728339MSCZ440 3.6X7.23.67.26504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728348MSCZ440 3.7X7.43.77.46504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728357MSCZ440 3.8X7.63.87.66504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728366MSCZ440 3.9X7.83.97.86504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728375MSCZ440 4X8486504枚刃
6,700
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728384MSCZ440 6X126126604枚刃
7,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
79728400MSCZ440 1.6X3.21.63.26504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728409MSCZ440 1.7X3.41.73.46504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728418MSCZ440 1.8X3.61.83.66504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728427MSCZ440 1.9X3.81.93.86504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728436MSCZ440 2X4246504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728445MSCZ440 2.1X4.22.14.26504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728454MSCZ440 2.2X4.42.24.46504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728470MSCZ440 2.3X4.62.34.66504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728479MSCZ440 2.4X4.82.44.86504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728488MSCZ440 2.5X52.556504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728497MSCZ440 2.6X5.22.65.26504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728506MSCZ440 2.7X5.42.75.46504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728515MSCZ440 2.8X5.62.85.66504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728524MSCZ440 2.9X5.82.95.86504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728540MSCZ440 3X6366504枚刃
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79728549MSCZ440 2X6266604枚刃
6,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728558MSCZ440 3X9396604枚刃
6,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728567MSCZ440 4X124126604枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728576MSCZ440 4.1X8.24.18.26504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728585MSCZ440 4.2X8.44.28.46504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728594MSCZ440 4.3X8.64.38.66504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728610MSCZ440 4.4X8.84.48.86504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728619MSCZ440 4.5X94.596504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728628MSCZ440 4.6X9.24.69.26504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728637MSCZ440 4.7X9.44.79.46504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728646MSCZ440 4.8X9.64.89.66504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728655MSCZ440 4.9X9.84.99.86504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728664MSCZ440 5X105106504枚刃
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728680MSCZ440 1X3134504枚刃
4,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
79728689MSCZ440 2.5X7.52.57.56604枚刃
6,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
79728698MSCZ440 3.5X10.53.510.56604枚刃
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79728707MSCZ440 4.5X13.54.513.56604枚刃
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
79728716MSCZ440 5X155156604枚刃
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
79728725MSCZ440 5.5X16.55.516.56604枚刃
8,500
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
79728734MSCZ440 1.1X2.21.12.24504枚刃
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728750MSCZ440 1.2X2.41.22.44504枚刃
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728759MSCZ440 1.3X2.61.32.64504枚刃
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728768MSCZ440 1.4X2.81.42.84504枚刃
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79728777MSCZ440 1.5X31.534504枚刃
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする