曜日別特売

無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル

無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル - NS(日進工具)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。

用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム内容量1本
全62種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79729240MSUSZ440 1.5X4.5504.541.5
6,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729249MSUSZ440 2.5X7.5607.562.5
7,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
79729258MSUSZ440 4.5X13.56013.564.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729267MSUSZ440 5X15601565
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729276MSUSZ440 6X12601266
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729285MSUSZ440 5.1X10.25010.265.1
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729294MSUSZ440 5.2X10.45010.465.2
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729310MSUSZ440 5.3X10.65010.665.3
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729319MSUSZ440 5.4X10.85010.865.4
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729328MSUSZ440 5.5X11501165.5
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729337MSUSZ440 5.6X11.25011.265.6
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729346MSUSZ440 5.7X11.45011.465.7
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729355MSUSZ440 5.8X11.65011.665.8
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729364MSUSZ440 5.9X11.85011.865.9
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729380MSUSZ440 6X18601866
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729389MSUSZ440 1X250241
5,300
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
79729398MSUSZ440 1.6X3.2503.261.6
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729407MSUSZ440 1.7X3.4503.461.7
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729416MSUSZ440 1.8X3.6503.661.8
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729425MSUSZ440 1.9X3.8503.861.9
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729434MSUSZ440 2X450462
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729450MSUSZ440 2.1X4.2504.262.1
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729459MSUSZ440 2.2X4.4504.462.2
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729468MSUSZ440 2.3X4.6504.662.3
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729477MSUSZ440 2.4X4.8504.862.4
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729486MSUSZ440 2.5X550562.5
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729495MSUSZ440 2.6X5.2505.262.6
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729504MSUSZ440 2.7X5.4505.462.7
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729520MSUSZ440 2.8X5.6505.662.8
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729529MSUSZ440 2.9X5.8505.862.9
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
79729538MSUSZ440 3X650663
6,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
79729547MSUSZ440 3.1X6.2506.263.1
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729556MSUSZ440 3.2X6.4506.463.2
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729565MSUSZ440 3.3X6.6506.663.3
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729574MSUSZ440 3.4X6.8506.863.4
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729590MSUSZ440 3.5X750763.5
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729599MSUSZ440 3.6X7.2507.263.6
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729608MSUSZ440 3.7X7.4507.463.7
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729617MSUSZ440 3.8X7.6507.663.8
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729626MSUSZ440 3.9X7.8507.863.9
7,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
79729635MSUSZ440 4X850864
7,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
79729644MSUSZ440 4X12601264
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729660MSUSZ440 4.1X8.2508.264.1
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729669MSUSZ440 4.2X8.4508.464.2
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729678MSUSZ440 4.3X8.6508.664.3
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729687MSUSZ440 4.4X8.8508.864.4
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729696MSUSZ440 4.5X950964.5
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729705MSUSZ440 4.6X9.2509.264.6
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729714MSUSZ440 4.7X9.4509.464.7
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79729730MSUSZ440 4.8X9.6509.664.8
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする