曜日別特売

KQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付

KQ2V Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 ユニバーサルエルボユニオン シール剤付 - SMC
適合チューブ外径(Φmm)12シール方式おねじ:シール剤付接続ねじR3/8材質(ねじ部)黄銅+(表面処理)無電解ニッケルめっき機種ユニバーサルエルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733099KQ2V12-03NS-X12
4,800
4,198
4,618(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする