リンナイ リンナイの 住設機器 リンナイの キッチン リンナイの レンジフード・換気扇 横幕板 横幕板 注文コード 79731516 横幕板(左右共通) 用途幕板高さ20cm 色ブラック 内容量1個 関連資料: (0.06MB) 注意 ※BDAシリーズ対応 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YMP20-AP345BK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79731516 YMP20-AP345BK ¥3,000 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 12日以内出荷返品不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません キッチン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レンジフードボックス 組立式フードボックス 高須産業 税込¥19,778~ ¥17,980~ レンジフード(プロペラファン) 排気電動式シャッター 埋込300×300 高須産業 税込¥36,278~ ¥32,980~ OTF-45用天板 ライフ住器 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ WITHNA ビルトインコンロ パロマ 税込¥120,780~ ¥109,800~ GRAND CHEF テーブルコンロ パロマ 税込¥78,078 ¥70,980 S-series テーブルコンロ パロマ 税込¥68,178 ¥61,980 200VビルトインIH3口グリルレスタイプ アイリスオーヤマ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 不燃仕様吊り戸棚 間口120cm ワンド(マイセット) 税込¥37,378~ ¥33,980~ 18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥10,778~ ¥9,798~ 18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,458~ ¥8,598~ 18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ) 税込¥9,018~ ¥8,198~ 18-8 コマーシャルシンク SUGICO(スギコ) 税込¥20,878~ ¥18,980~ 18-8ディッシュシンク SUGICO(スギコ) 税込¥54,978~ ¥49,980~ ポットシンク SUGICO(スギコ) 税込¥87,978~ ¥79,980~ 18-8ドロワーパン SUGICO(スギコ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8バーシンク 穴明 SUGICO(スギコ) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 18-8 シンクボール SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 18-8 テーパー型平底シンク SUGICO(スギコ) 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器キッチンレンジフード・換気扇システム部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります レンジフードファン システム部材 シェアする マイページ 最近見た商品