WIZ'A
鋏
材質
刃:ステンレス 柄:鉄 グリップ:PVC
全長(mm)
335
色
オレンジ/シルバー
刃長(mm)
120
使用目的
芝生のメンテナンスに
切断対象
芝生
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734237
722236
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください