WIZ'A
刈込鋏
材質
刃:ステンレス
全長(mm)
650
色
オレンジ
刃長(mm)
150
呼び寸法(mm)
150
切断径(mm)
15(季節や木の種類、状態により変化あり)
使用目的
剪定に
切断対象
庭木、生垣
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734228
478138242
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください