曜日別特売

前出し棒2

前出し棒2 - 日研I&S前出し棒2 - 日研I&S前出し棒2 - 日研I&S
(1件のレビュー)

商品の前出し作業が簡単にできる便利な操作棒です。
5mm幅のステンレス棒が細い隙間にも入り込めます。
手が入らない場所でも前出し作業が可能です。
奥行が短い場所でも作業性が良くなるように、リーチを短くしました。
握りやすい形状と軽量化をはかったグリップを採用しています。
ストラップホール付きで収納・管理に便利です。

用途前出し作業に。トラスコ品番430-9263材質本体:ABS、スティック部分:ステンレスブラック高さ(mm)380奥行(mm)7間口(mm)70内容量1本
注意
※ストラップは付属しません。
※操作の安全に配慮してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797340001291307
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 食品棚商品の前だし
その他業種

友人から借りて、大変便利だったので購入。後棒の長さが、10センチ長いと、もっと使いやすいので、作って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする