東京堂
つむぎベース
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
セメント
分類
セメント
寸法(cm)
口径L7×W7.5、L10×W9×7.5
内容量
1箱(2個)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734386
CX001482-001
ホワイト
¥1,100
取扱い終了
返品不可
79734395
CX001482-006
サンゴ
¥1,100
取扱い終了
返品不可
79734404
CX001482-020
ブラック
¥1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください