東京堂
プラベメタリックスケイル
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、石材粉
色
ゴールドグリッター
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
Φ12×H11、 底Φ8.5
内容量
1個(1個)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734429
GS005130-018
¥940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください