【セットでお得】
冷蔵庫142Lと電子レンジ17Lのセットです。
オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。
(冷蔵庫)
インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音。ノンフロンのファン式冷蔵庫です。
電子レンジもおける耐熱トップテーブルなので、狭い空間も有効活用できます。
142Lの大容量なので来客用のペットボトルの収納に、オフィスに一台あると便利です。
(電子レンジ)
ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。
あたためも解凍も簡単操作。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79734919 | IRSN-14A-W+IMB-T178-W | 09396969 | - | ![]() | 家電2点セット レンジ+冷蔵庫 | アイリスオーヤマ | 1セット | ¥35,980 税込¥39,578 | 注文コードが変更になりました |