オーサムデイズクリップ詰め替え用 ウォーターシャワー

オーサムデイズクリップ詰め替え用 ウォーターシャワー - CARALL

オーサムデイズ クリップ専用の詰替用
ウォーターシャワー:壮大な滝の涼やかな空気に包まれた時の清々しい香り

用途車の消臭芳香剤取付エアコン取付質量(g)2.4シリーズオーサムデイズ香りウォーターシャワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×11×18内容量1セット(2.4g×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797356983604
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする