曜日別特売

景観照明制御用内器ユニット

景観照明制御用内器ユニット - Panasonic(パナソニック)景観照明制御用内器ユニット - Panasonic(パナソニック)景観照明制御用内器ユニット - Panasonic(パナソニック)景観照明制御用内器ユニット - Panasonic(パナソニック)

スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御
【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。
【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。
【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。
【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。

種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1内容量1個
注意
※スッキリボックスは別売りです。
※1)R-ELB リモコン漏電ブレーカ(CSE型)、ELB 漏電ブレーカ(BKWA型)
※2)R-MCB リモコンブレーカ(CS型)
※3)単相2線100Vにも組替えで対応いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ピッチ
形態
分岐回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79739478BPDP2320Hスッキリボックス型番:1313、2313、1513、5313、4513、7313、7513型●専用スッキリポール:XDKM0163W・A、XDKM0170W・A内器固定:150×250内器:A2ELB2P 50/30
110,300
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739487BPDP2521Hスッキリボックス型番:1313、1513、4513、7313、7513型●専用スッキリポール:XDKM0163W・A、XDKM0170W・A内器固定:150×400内器:B3ELB2P 50/50
210,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739496BPDP3504Hスッキリボックス型番:1313、1513、4513、7313、7513型●専用スッキリポール:XDKM0163W・A、XDKM0170W・A内器固定:150×400内器:B4ELB3P 50/50
256,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745848BPDP3302Hスッキリボックス型番:1313、2313、1513、5313、4513、7313、7513型●専用スッキリポール:XDKM0163W・A、XDKM0170W・A内器固定:150×250内器:A2ELB3P 50/30
141,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746259BPDP2622Hスッキリボックス型番:1313、1513、4513、7313、7513型●専用スッキリポール:XDKM0163W・A、XDKM0170W・A内器固定:150×400内器:B4ELB2P 60/60
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747485BPDP2302H【専用スッキリポール】XDKM0163W・A、XDKM0170W・A【内器固定】150×250【内器】A2ELB2P 50/30A
131,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751545BPDP3504YH【専用スッキリポール】XDKM0163W・A、XDKM0170W・A【内器固定】300×300【内器】C4ELB3P 50/50A
271,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751606BPDP3503H【専用スッキリポール】XDKM0163W・A、XDKM0170W・A【内器固定】150×400【内器】B3ELB3P 50/50A
224,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする