曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)内容量1台
全22種類を絞り込む
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79740458BN5125HRH2212BON45612VK50/50A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
140,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740467BN5245HRH2924BON45712VK50/50A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
188,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740476BN6125HRH2212BON45612VK60/60A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
140,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740485BN6245HRH2924BON45712VK60/60A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
188,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740494BN10165HRH2716BON45712VK100/100A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
198,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740510BN10405HRH4940BON51117VK100/100A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
326,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740519BN10485HRH5448BON51217VK100/100A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
363,000
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740528BN10645HRH6464BON51417VK100/100A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
428,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740537BN20165HRH4216BON5917VK225/200A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
256,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740546BN20565HRH6756BON51417VK225/200A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
438,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740555BN20645HRH7164BON51517VK225/200A(非常回路 MCB2P1E 50/20A×2)
468,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747020BN10245HRH3224BON45812VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
234,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747774BN20485HRH6248BON51317VK225(200A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
394,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748106BN20405HRH5740BON51217VK225(200A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748350BN5205HRH2720BON45712VK50(50A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
172,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748359BN6205HRH2720BON45712VK60(60A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
172,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749960BN5325HRH3432BON45812VK50(50A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749969BN6325HRH3432BON45812VK60(60A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750337BN10565HRH5956BON51317VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
392,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752069BN20245HRH4724BON51017VK225(200A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
290,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752385BN10325HRH3632BON45912VK100(100A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
264,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753137BN20325HRH5132BON51117VK225(200A)(非常回路 MCB2P1E 50/20A)×2)
320,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする