曜日別特売

カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB

カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)内容量1台
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF~225AFです。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79743888BN545KPW1H334BOT45917VW50/50A
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743897BN685KPW1H408BOT451017VW60/60A
217,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743906BN7185KPW1H6818BOT51617VW100/75A
371,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743915BN10185KPW1H6818BOT51617VW100/100A
371,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79743924BN2085KPW1H588BOT51317VW225/200A
280,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745805BN7105KPW1H5110BOT451317VW100/75A
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745814BN10105KPW1H5110BOT451317VW100/100A
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746767BN20105KPW1H6210BOT51417VW225(200A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747440BN7165KPW1H6316BOT51517VW100(75A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747449BN10165KPW1H6316BOT51517VW100(100A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747458BN20125KPW1H6912BOT51617VW225(200A)
340,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747747BN665KPW1H386BOT451017VW60(60A)
193,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748307BN565KPW1H386BOT451017VW50(50A)
192,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748910BN745KPW1H384BOT451017VW100(75A)
191,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748919BN1045KPW1H384BOT451017VW100(100A)
191,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749068BN785KPW1H468BOT451217VW100(75A)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749077BN1085KPW1H468BOT451217VW100(100A)
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750100BN585KPW1H408BOT451017VW50(50A)
215,500
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750940BN2045KPW1H524BOT51217VW225(200A)
228,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752105BN7125KPW1H5712BOT51417VW100(75A)
290,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752114BN10125KPW1H5712BOT51417VW100(100A)
290,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752498BN5105KPW1H4510BOT451117VW50(50A)
245,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753067BN645KPW1H334BOT45917VW60(60A)
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753469BN6105KPW1H4510BOT451117VW60(60A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする