汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)

汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) - Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) - Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) - Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) - Panasonic(パナソニック)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ
システムコンポーネントを電子化。
JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。
空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。
<高性能・省スペース・高対応性>
モータ保護用リモコンブレーカ採用
制御ユニットを電子化、モジュール化
多様な組み合わせにもフレキシブル対応
<省施工・省メンテナンス性>
分電盤と同一キャビネット採用
制御ユニットにLED採用
全制御回路に故障灯採用
異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)
<高安全性・静音性>
制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵
瞬時励磁式リモコンブレーカ採用
保護板付

種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753548BRC81155ABH【3Φ200V】5.5
114,000
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753557BRC81175ABH【3Φ200V】7.5
114,000
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753688BRC81102ABH【3Φ200V】0.2
83,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753697BRC81104ABH【3Φ200V】0.4
83,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753706BRC81107ABH【3Φ200V】0.75
83,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753715BRC81115ABH【3Φ200V】1.5
83,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753724BRC81122ABH【3Φ200V】2.2
83,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753740BRC81137ABH【3Φ200V】3.7
83,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする