汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作

汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 - Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 - Panasonic(パナソニック)汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 - Panasonic(パナソニック)

動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ
システムコンポーネントを電子化。
JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。
空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。
<高性能・省スペース・高対応性>
モータ保護用リモコンブレーカ採用
制御ユニットを電子化、モジュール化
多様な組み合わせにもフレキシブル対応
<省施工・省メンテナンス性>
分電盤と同一キャビネット採用
制御ユニットにLED採用
全制御回路に故障灯採用
異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)
<高安全性・静音性>
制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵
瞬時励磁式リモコンブレーカ採用
保護板付

種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450内容量1台
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合モータ容量(kW)
主幹容量(AF)
キャビネット高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753584BRC83202ABH21【3Φ200V】0.2 2回路3P50(30A)600
209,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753600BRC83204ABH21【3Φ200V】0.4 2回路3P50(30A)600
209,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753609BRC83207ABH21【3Φ200V】0.75 2回路3P50(30A)600
209,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753618BRC83215ABH21【3Φ200V】1.5 2回路3P50(30A)600
209,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753627BRC83222ABH21【3Φ200V】2.2 2回路3P50(30A)600
209,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753636BRC83302ABH24【3Φ200V】0.2 3回路3P50(30A)700
286,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753645BRC83304ABH24【3Φ200V】0.4 3回路3P50(30A)700
286,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753654BRC83307ABH24【3Φ200V】0.75 3回路3P50(30A)700
286,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753670BRC83315ABH24【3Φ200V】1.5 3回路3P50(30A)700
286,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753679BRC83322ABH24【3Φ200V】2.2 3回路3P50(50A)700
286,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする