マットペイント 水性多用途塗料(つや消し)

マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し) - カンペハピオ
(3件のレビュー)

[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。
[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。
[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。
[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。

用途
屋内外使用できます
木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等
鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等
プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く
屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く
屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
注意
※[キャップ・色シールについて]キャップや色シールの色は中身の色と多少異なります。
※[強く擦らないで]乾燥後でも強くこすると色が付着することがあります。
※[刷毛塗りタイプの同商品と多少異なります]刷毛塗りタイプの「マットペイント」とは同じ色名でも若干、色合い及びツヤ感が異なります。
※[上塗りには気を付けて]ラッカー系の塗料の上塗りは避けて下さい。
※[用途以外には使用しないで]人体には塗らないでください。また、塗装目的以外には使用しないで下さい。
※[火気厳禁]炎や火気のある所では塗らないで下さい。
※[火気厳禁その1]火気を使用している室内で大量に使用しないで下さい。
※[火気厳禁その2]火の中に入れないで下さい。
※[乾燥時間・塗面積について]乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。
※[使用時・乾燥時は充分に換気を]有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
※[塗装時は広がり易いので要注意]人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。
※[寒期・梅雨時期は注意を]気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。
※[汚れてもいい服装で]汚れても差し支えのない服装で作業してください。
※[目・指先の保護も忘れずに]作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。
※[旧塗膜がある場合は注意を]旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。
※[旧塗膜がある場合は注意をその2]塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。
【救急処置】
※[目に入った場合]塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※[吸い込んだ場合]蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※[肌についた場合]皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。
【保管時の注意】
※[涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。
※[子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797370893476514510021缶(0.2L)-アイスミント【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797370983476519710021缶(0.2L)-アイビーグリーン【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371073476520410021缶(0.2L)-アンティークブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371163476521910021缶(0.2L)-キャンパスブルー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371253476513910021缶(0.2L)-クラウディホワイト【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371343476523710021缶(0.2L)-クラシックブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
797371503476514710021缶(0.2L)-ゴールデンイエロー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371593476524210021缶(0.2L)-スノーラベンダー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371683476524610021缶(0.2L)-スモーキーリーフ【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371773476514210021缶(0.2L)-ソフトアイボリー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371863476525310021缶(0.2L)-ダークカーキー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797371953476524910021缶(0.2L)-ダークブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
797372043476521810021缶(0.2L)-ターコイズ【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372203476519910021缶(0.2L)-チェスナットブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372293476519810021缶(0.2L)-デニムブルー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372383476514010021缶(0.2L)-ネールピンク【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372473476523810021缶(0.2L)-バーガンディ【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372563476524510021缶(0.2L)-バニラホワイト【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372653476524810021缶(0.2L)-パリジャンブルー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372743476514610021缶(0.2L)-ビビットレッド【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372903476540210021缶(0.2L)-ブラック【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797372993476504010021缶(0.2L)-ブラックブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
797373083476524310021缶(0.2L)-ブルーブロンズ【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797373173476524110021缶(0.2L)-フレンチグレー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797373263476514310021缶(0.2L)-ベビーブルー【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797373353476516710021缶(0.2L)-ボトルグリーン【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797373443476540110021缶(0.2L)-ホワイト【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797373693476524010021缶(0.2L)-リネンホワイト【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797373783476512210021缶(0.2L)-リリーホワイト【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
797373873476524410021缶(0.2L)-レトロピンク【塗り面積(1回塗)】[0.2L]平方メートル:約1.4~1.8m2/タタミの広さ:約1枚分
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
797373963476514510071缶(0.7L)-アイスミント【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374053476519710071缶(0.7L)-アイビーグリーン【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374143476520410071缶(0.7L)-アンティークブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
797374303476521910071缶(0.7L)-キャンパスブルー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374393476513910071缶(0.7L)-クラウディホワイト【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374483476523710071缶(0.7L)-クラシックブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374573476519610071缶(0.7L)-グレイッシュブルー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374663476523910071缶(0.7L)-クレイベージュ【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374753476514710071缶(0.7L)-ゴールデンイエロー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797374843476513810071缶(0.7L)-ストーンベージュ【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375003476524210071缶(0.7L)-スノーラベンダー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375093476524610071缶(0.7L)-スモーキーリーフ【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375183476513710071缶(0.7L)-スレートグレー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375273476514210071缶(0.7L)-ソフトアイボリー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
7日以内出荷
返品不可
797375363476525310071缶(0.7L)-ダークカーキー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375453476524910071缶(0.7L)-ダークブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375543476521810071缶(0.7L)-ターコイズ【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375703476519910071缶(0.7L)-チェスナットブラウン【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375793476518610071缶(0.7L)-ティールグリーン【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
797375883476519810071缶(0.7L)-デニムブルー【塗り面積(1回塗)】[0.7L]平方メートル:約4.9~6.3m2/タタミの広さ:約3.5枚分
2,830
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マットペイント(つや消し) 塗装方法 屋内外の色々なものに塗装できる水性多用途塗料! マットペイントの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79737518
2026-01-05
用途: 壁紙の塗装にしよう
株式会社宗春建設業・工事業

塗りやすさは素人さんでもできます
色味は見本より暗くなります
思ってた色と違うので見本より暗くなると思ってください

対象商品 : 79737414
2025-07-06
用途: ライブペイント
紡机舎サービス業

色も使い心地も大変よかったです。色展開が豊富なのもとても助かりました。

2025-01-29
用途: 飲食店舗店内天井の塗装
飲食業

もともと艶消し塗装されている天井の汚れが目立ち、上塗り塗装に使用した。
元の塗装と色味は同じだったが、思ったほど艶消し感はなく、塗装した部分がわかる程度に外光を反射する。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする