ソーラー
マルチコットンバフ
染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。
エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途
用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法(Φmm)
パット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758430
80SW
10
バフ面:80
Φ75
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
79758448
150SW
20
バフ面:150
Φ125
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
79758466
170SW
20
バフ面:170
Φ150
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください