曜日別特売

プラスカットウールバフ#170

プラスカットウールバフ#170 - ソーラープラスカットウールバフ#170 - ソーラー

縦横にスリットを入れることで研磨力アップ。
研磨力が高いのでペーパー目消しや肌調整が素早く行えます。

用途ペーパー目消し・肌調整に。高さ(mm)20外径(Φmm)バフ面:170、マジック面:150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758405
3,100
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする