DENSAN(デンサン/ジェフコム)
雄ダイス(14)
適用:DCH-150EA
・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g
・材質
スチール
・梱包仕様
個装梱包:ブリスター・シール
個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g
・1個口
用途
手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合
DCH-150EA
材質
スチール
サイズ
35mm×26mm×24mm
質量(g)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759507
DCO-14LA
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表