雄ダイス(38-70)

雄ダイス(38-70) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

適用:DCH-150EA
・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g
・材質
スチール
・梱包仕様
個装梱包:ブリスター・シール
個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g
・1個口

用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×22mm質量(g)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759525DCO-3870LA
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする