DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スライドピン
適用:DCH-60EA
・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g
・材質
スチール
・梱包仕様
個装梱包:ブリスター・シール
個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g
・1個口
用途
手動式油圧圧着工具用スライドピン
適合
DCH-60EA
材質
スチール
サイズ
12mm×12mm×43mm
質量(g)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759577
DCS-SA
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表