ワークトートシート

ワークトートシート - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークトートシート - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークトートシート - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークトートシート - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

サイドファスナーやボタンで6WAYアレンジ
汚さず作業! すばやく撤収!
ボタンの止め位置で3段階にマチが変わる

用途作業シートからトートバックへ材質表面(外側):オックスフォード+TPUコーティング、裏面(作業時シート側):PVC、ベルト:ポリエステル、バックル:プラスチック寸法(mm)850×20×480ブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【シート状態】850×960×5【バッグ 1/2状態】410×20×480内容量1個
関連資料:(1.63MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759498WTB-9090
6,980
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする