スリムブルーレベル

スリムブルーレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用
Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)
垂直・水平
磁石付
目盛り付

用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)33内容量1個
関連資料:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79759410ML-2MS-BL
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 造形作業
教育・研究機関

柑橘の施設設置でレベルをとるために利用。小型で有り磁石を内蔵しているため単管パイプの上部や下部に取り付けて利用することができた。パイプ下部へ磁石で取り付けられたことはこれまで所有していたものとは利用しやすさが違った。値段も高くなく良い買い物であった。液体の青色がもう少し濃くても見やすいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする