DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ストリップゲージ
ストリップ長さを調整できるストッパー
用途
ストリップ長さを調整できるストッパー
仕様
適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K
材質
ポリカーボネート・鉄
サイズ
25mm×35mm×20mm
質量(g)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759586
DIV-G
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表