1成分形オキシム型難燃性シリコーンシーラント材 SE-5007(各種カラー)

1成分形オキシム型難燃性シリコーンシーラント材 SE-5007(各種カラー) - ダウ・東レ

1 成分形オキシム型の難燃性・防火戸用指定シリコーンシーリング材です。優れた耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性などを保持したまま難燃性を付与してありますので、防火設備用に使用できるシーリング材です。また、JIS A 5758 (1992)の耐久性区分に相当します。

用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。その他難燃性、耐火性の要求される目地シール。(いづれも性能認定が必要な場合があります)仕様汚染性:無し(合格)、耐オゾン性:異常無し(合格)比重1.5(20℃)外観ペースト状加熱減量(%)4.4タックフリータイム(分)7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100kgRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性内容量1箱(330mL×10本)
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※確実な接着を実現するためにガラス、金属、多孔質類に関しては、プライマーをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758649SE-5007グレイ
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
79758658SE-5007ライトグレー2
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79758667SE-5007ダークブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
79758676SE-5007ブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
79758685SE-5007ホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする