I-LINE
アイライン アルミ製I型手すり
セット内容
・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 6本・カバー固定ビス 2本
材質
アルミダイカスト/アルミ押出材
仕上
アクリル焼付塗装
サイズ(mm)
H800xW67.5xD38
入数
1ST
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79760950
IL-AWH-508
ホワイト
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760959
IL-ABK-508
ブラック
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。