VecT/Corso
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミフックセット
セット内容
・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個(同色)
材質
アルミ押出材
サイズ(mm)
15×10×D40mm
入数(個)
4
耐荷重(kg/個)
1.5
内容量
1セット
注意
※レール・棚板は別売になります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79760776
MAFR-S
シルバーアルマイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760785
MAFR-B
マットブラックアルマイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。