VecT/Corso
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミ棚板セット
セット内容
・アルミ棚 1枚・抜け止めパーツ 1個
材質
アルミ押出材
入数(枚)
1
サイズ(mm)
400×5×D110
耐荷重(kg/個)
3
内容量
1セット
注意
※レール・フックは別売になります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79760758
SAT4-S
シルバーアルマイト
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760767
SAT4-B
マットブラックアルマイト
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。