コルソ インテリアレールズッキーニ

コルソ インテリアレールズッキーニ - Corsoコルソ インテリアレールズッキーニ - Corsoコルソ インテリアレールズッキーニ - Corsoコルソ インテリアレールズッキーニ - Corsoコルソ インテリアレールズッキーニ - Corsoコルソ インテリアレールズッキーニ - Corsoコルソ インテリアレールズッキーニ - Corsoコルソ インテリアレールズッキーニ - Corso
仕様ズッキーニ材質アルミ押出材/杉耐荷重分散荷重6kgサイズ(mm)1800×140×D27内容量1セット
注意
※棚板は別売になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761029COZU18-S・アルミレール 1本・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個・杉板ズッキーニ・杉板用エンドキャップ 2個・皿 TP4x50 8本・皿 TP3x20 4本・ナベ TP3x45 9本シルバーアルマイト
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761038COZU18-Bアルミレール 1本/アルミフック 4個/抜け止めパーツ 4個/杉板ズッキーニ/杉板用エンドキャップ 2個/皿 TP4x50 8本/皿 TP3x20 4本/ナベ TP3x45 9本マットブラックアルマイト
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする