ベクト インテリアレール アルミレールセット

ベクト インテリアレール アルミレールセット - VecTベクト インテリアレール アルミレールセット - VecTベクト インテリアレール アルミレールセット - VecTベクト インテリアレール アルミレールセット - VecTベクト インテリアレール アルミレールセット - VecTベクト インテリアレール アルミレールセット - VecT
材質アルミ押出材耐荷重分散荷重6kg入数1ST内容量1セット
注意
※下地材は構造用合板12mm以上を使用してください
※棚板・フックは別売になります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79760968VE-S09-S・アルミレール 1本・ビス 5本・エンドキャップ 2個900シルバーアルマイト900×27.5×D12.5
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760977VE-S09-B・アルミレール 1本・ビス 5本・エンドキャップ 2個900マットブラックアルマイト900×27.5×D12.5
2,300
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760986VE-S18-S・アルミレール 1本・ビス 9本・エンドキャップ 2個1800シルバーアルマイト1800×27.5×D12.5
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760995VE-S18-B・アルミレール 1本・ビス 9本・エンドキャップ 2個1800マットブラックアルマイト1800×27.5×D12.5
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする