曜日別特売

クラーロ ガラスシェルフセット

クラーロ ガラスシェルフセット - CLAROクラーロ ガラスシェルフセット - CLAROクラーロ ガラスシェルフセット - CLAROクラーロ ガラスシェルフセット - CLAROクラーロ ガラスシェルフセット - CLAROクラーロ ガラスシェルフセット - CLAROクラーロ ガラスシェルフセット - CLAROクラーロ ガラスシェルフセット - CLARO
耐荷重分散荷重6kgガラス部強化処理/全周研磨仕上材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ブラケット
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761047CL-SG001-WTガラス棚 1枚ブラケット 2個透明ホワイト塗装W650×D180×T8
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761056CL-SG001-WDガラス棚 1枚ブラケット 2個グレーホワイト塗装W650×D180×T8
16,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761065CL-SG001-BTガラス棚 1枚ブラケット 2個透明ブラック塗装W650×D180×T8
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761074CL-SG001-BDガラス棚 1枚ブラケット 2個グレーブラック塗装W650×D180×T8
16,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761090CL-SG002-WTガラス棚 1枚ブラケット 3個透明ホワイト塗装W1100×D180×T8
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761099CL-SG002-WDガラス棚 1枚ブラケット 3個グレーホワイト塗装W1100×D180×T8
25,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761108CL-SG002-BTガラス棚 1枚ブラケット 3個透明ブラック塗装W1100×D180×T8
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79761117CL-SG002-BDガラス棚 1枚ブラケット 3個グレーブラック塗装W1100×D180×T8
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする