曜日別特売

オルイス カラーI型手すり

オルイス カラーI型手すり - OLISUオルイス カラーI型手すり - OLISUオルイス カラーI型手すり - OLISUオルイス カラーI型手すり - OLISUオルイス カラーI型手すり - OLISUオルイス カラーI型手すり - OLISUオルイス カラーI型手すり - OLISUオルイス カラーI型手すり - OLISU
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト入数1ST内容量1セット
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質
仕上
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79760889SUA-WH-507-UWH・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ 1ケ【手すり棒】木(アッシュ)ホワイト【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760898SUA-NA-507-UNA・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ 1ケ【手すり棒】木(アッシュ)ナチュラル【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760907SUA-BR-507-UBR・本体 1本・カバー 2ケ・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ 1ケ【手すり棒】木(アッシュ)ブラウン【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
12,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760916SUA-WH-507-FWH・本体 1本・カバー 2ケ(フック付き)・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ1ケ【手すり棒】木(アッシュ)ホワイト【フック】ナチュラルグレー【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760925SUA-NA-507-FNA・本体 1本・カバー 2ケ(フック付き)・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ1ケ【手すり棒】木(アッシュ)ナチュラル【フック】ナチュラルグレー【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79760934SUA-BR-507-FBR・本体 1本・カバー 2ケ(フック付き)・本体取り付けビス 4本・専用六角レンチ1ケ(手すり棒)木(アッシュ)ブラウン【フック】ナチュラルグレー【ブラケット】アクリル焼付塗装【手すり棒】木目調シート巻
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする