APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット

APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット - MAEGAKI(前垣)
(1件のレビュー)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。
左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。
カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)415(Lサイズ基準)材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761616APA5500マリンブルーS82~9474150~160
オープン
取扱い終了
79761625APA5500マリンブルーM86~9876160~170
オープン
取扱い終了
79761634APA5500マリンブルーL90~10278170~180
オープン
取扱い終了
79761650APA5500マリンブルーLL94~10680175~185
オープン
取扱い終了
79761659APA5500マリンブルー3L98~11082175~185
オープン
取扱い終了
79761668APA5500マリンブルー4L102~11484180~190
オープン
取扱い終了
79761677APA5500マリンブルー5L106~11886185~190
オープン
取扱い終了
79761686APA5500シグナルレッドS82~9474150~160
オープン
取扱い終了
79761695APA5500シグナルレッドM86~9876160~170
オープン
取扱い終了
79761704APA5500シグナルレッドL90~10278170~180
オープン
取扱い終了
79761720APA5500シグナルレッドLL94~10680175~185
オープン
取扱い終了
79761729APA5500シグナルレッド3L98~11082175~185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79761634
2024-07-03
用途: ぶどうの枝管理
農・林・水産業

中雨時ですか、長時間使用していると擦れた部分が撥水しなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする