ヴィジョン・エンジニアリング
マンティス OPTA
・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ
用途
・外観検査や拡大観察下の手作業に
照明
反射照明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
作動距離(mm)
視野径(Φmm)
取付方式
スタンド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79761555
MOS001
4
96
27.5
スタンド:卓上タイプ
クレッセントベース スタンド
¥
198,000
¥
197,900
¥
217,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79761564
MOS002
6
73
19.2
スタンド:卓上タイプ
クレッセントベース スタンド
¥
198,000
¥
197,900
¥
217,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79761580
MOS003
4
96
27.5
スタンド:卓上タイプ
プレーンベース スタンド
¥
198,000
¥
197,900
¥
217,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79761589
MOS004
6
73
19.2
スタンド:卓上タイプ
プレーンベース スタンド
¥
198,000
¥
197,900
¥
217,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79761598
MOS005
4
96
27.5
スタンド:テーブルクランプタイプ
ユニバーサル スタンド
¥
198,000
¥
197,900
¥
217,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79761607
MOS006
6
73
19.2
スタンド:テーブルクランプタイプ
ユニバーサル スタンド
¥
198,000
¥
197,900
¥
217,690
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73558856
MOS001+MCO008
4x8
96/58.5
27.5/14.3
-
クレッセントベース スタンド
¥
265,000
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73558865
MOS002+MCO008
6x8
73/58.5
19.2/14.3
-
クレッセントベース スタンド
¥
265,000
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73558881
MOS003+MCO008
4x8
96/58.5
27.5/14.3
-
プレーンベース スタンド
¥
265,000
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73558890
MOS004+MCO008
6x8
73/58.5
19.2/14.3
-
プレーンベース スタンド
¥
265,000
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73558899
MOS005+MCO008
4x8
96/58.5
27.5/14.3
-
ユニバーサル スタンド
¥
265,000
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73558908
MOS006+MCO008
6x8
73/58.5
19.2/14.3
-
ユニバーサル スタンド
¥
265,000
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください