デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) - ライン精機

メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存
機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
ミー入力音と設定値アラーム機能を追加
定数カウントを行う作業をサポート
キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止

用途
バッチ検査(定数繰り返し検査)
コロニーカウンター(微生物調査)
仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)内容量1セット
注意
※単4電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761327DK-5005E+DK-5+USB-02
25,930
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする