八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ 三価クロメート
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1パック(2個)
注意
※表面処理は三価クロメートです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79773236
10×40
1.5
M10
17
7
40
オープン
¥
232
¥
255
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79773245
10×50
1.5
M10
17
7
50
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79773254
12×35
1.75
M12
19
8
35
オープン
¥
242
¥
266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79773270
12×40
1.75
M12
19
8
40
オープン
¥
242
¥
266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79773279
12×45
1.75
M12
19
8
45
オープン
¥
252
¥
277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79773288
12×50
1.75
M12
19
8
50
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79773297
16×45
2
M16
24
10
45
オープン
¥
342
¥
376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79773306
16×50
2
M16
24
10
50
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください