六角ボルト 全ねじ 三価クロメート

六角ボルト 全ねじ 三価クロメート - 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメート - 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメート - 八幡ねじ

バイオマス袋に入った六角ボルトです。

用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797721073×61パック(6個)0.5M35.526
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721163×81パック(6個)0.5M35.528
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721253×101パック(6個)0.5M35.5210
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721343×121パック(6個)0.5M35.5212
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721503×141パック(6個)0.5M35.5214
オープン
166
183(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721593×151パック(6個)0.5M35.5215
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721683×161パック(6個)0.5M35.5216
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721773×181パック(6個)0.5M35.5218
オープン
168
185(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721863×201パック(6個)0.5M35.5220
オープン
186
205(税込)
翌々日出荷
返品不可
797721953×221パック(6個)0.5M35.5222
オープン
172
189(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722043×251パック(6個)0.5M35.5225
オープン
174
191(税込)
5日以内出荷
返品不可
797722203×301パック(6個)0.5M35.5230
オープン
208
229(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722294×61パック(6個)0.7M472.86
オープン
198
218(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722384×81パック(6個)0.7M472.88
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722474×101パック(6個)0.7M472.810
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722564×121パック(6個)0.7M472.812
オープン
166
183(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722654×141パック(6個)0.7M472.814
オープン
172
189(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722744×151パック(6個)0.7M472.815
オープン
158
174(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722904×161パック(6個)0.7M472.816
オープン
166
183(税込)
翌々日出荷
返品不可
797722994×181パック(6個)0.7M472.818
オープン
192
211(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723084×201パック(6個)0.7M472.820
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723174×221パック(6個)0.7M472.822
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723264×251パック(6個)0.7M472.825
オープン
168
185(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723354×301パック(4個)0.7M472.830
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723444×351パック(4個)0.7M472.835
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723604×401パック(4個)0.7M472.840
オープン
194
213(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723694×451パック(4個)0.7M472.845
オープン
200
220(税込)
4日以内出荷
返品不可
797723784×501パック(4個)0.7M472.850
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723875×61パック(4個)0.8M583.56
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797723965×81パック(4個)0.8M583.58
オープン
156
172(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724055×101パック(4個)0.8M583.510
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724145×121パック(4個)0.8M583.512
オープン
164
180(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724305×141パック(4個)0.8M583.514
オープン
158
174(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724395×151パック(4個)0.8M583.515
オープン
170
187(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724485×161パック(4個)0.8M583.516
オープン
162
178(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724575×181パック(4個)0.8M583.518
オープン
172
189(税込)
4日以内出荷
返品不可
797724665×201パック(4個)0.8M583.520
オープン
162
178(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724755×221パック(4個)0.8M583.522
オープン
182
200(税込)
翌々日出荷
返品不可
797724845×251パック(4個)0.8M583.525
オープン
172
189(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725005×301パック(4個)0.8M583.530
オープン
174
191(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725095×351パック(4個)0.8M583.535
オープン
174
191(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725185×401パック(4個)0.8M583.540
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725275×451パック(4個)0.8M583.545
オープン
176
194(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725365×501パック(4個)0.8M583.550
オープン
232
255(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725456×81パック(4個)1M61048
オープン
162
178(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725546×101パック(4個)1M610410
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725706×121パック(4個)1M610412
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725796×141パック(4個)1M610414
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725886×151パック(4個)1M610415
オープン
162
178(税込)
翌々日出荷
返品不可
797725976×161パック(4個)1M610416
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする