八幡ねじ
ステンレス 六角ボルト 全ねじ
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
種別
全ねじ
材質
SUS304相当
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79770926
10×35
1パック(2個)
1.5
M10
17
7
35
オープン
¥
312
¥
343
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770935
10×40
1パック(2個)
1.5
M10
17
7
40
オープン
¥
332
¥
365
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770944
10×45
1パック(2個)
1.5
M10
17
7
45
オープン
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770960
10×50
1パック(2個)
1.5
M10
17
7
50
オープン
¥
358
¥
394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770969
12×40
1パック(2個)
1.75
M12
19
8
40
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770978
12×45
1パック(2個)
1.75
M12
19
8
45
オープン
¥
458
¥
504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770987
12×50
1パック(2個)
1.75
M12
19
8
50
オープン
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79770996
16×50
1パック(2個)
2
M16
24
10
50
オープン
¥
762
¥
838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771005
3×6
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771014
3×8
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
8
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771030
3×10
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
10
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771039
3×12
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
12
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771048
3×14
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
14
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771057
3×15
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
15
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771066
3×16
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
16
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771075
3×18
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
18
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771084
3×20
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
20
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771100
3×25
1パック(6個)
0.5
M3
5.5
2
25
オープン
¥
214
¥
235
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771109
4×6
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
6
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771118
4×8
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
8
オープン
¥
202
¥
222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771127
4×10
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
10
オープン
¥
202
¥
222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771136
4×12
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
12
オープン
¥
202
¥
222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771145
4×14
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
14
オープン
¥
214
¥
235
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771154
4×15
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
15
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771170
4×16
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
16
オープン
¥
214
¥
235
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771179
4×18
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
18
オープン
¥
214
¥
235
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771188
4×20
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
20
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771197
4×22
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
22
オープン
¥
226
¥
249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771206
4×25
1パック(6個)
0.7
M4
7
2.8
25
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771215
4×30
1パック(4個)
0.7
M4
7
2.8
30
オープン
¥
202
¥
222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771224
4×35
1パック(4個)
0.7
M4
7
2.8
35
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771240
4×40
1パック(4個)
0.7
M4
7
2.8
40
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771249
4×45
1パック(4個)
0.7
M4
7
2.8
45
オープン
¥
262
¥
288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771258
4×50
1パック(4個)
0.7
M4
7
2.8
50
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771267
5×6
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
6
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771276
5×8
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
8
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771285
5×10
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
10
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771294
5×12
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
12
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771310
5×14
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
14
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771319
5×15
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
15
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771328
5×16
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
16
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771337
5×18
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
18
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771346
5×20
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
20
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771355
5×22
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
22
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771364
5×25
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
25
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771380
5×30
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
30
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771389
5×35
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
35
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771398
5×40
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
40
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771407
5×45
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
45
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79771416
5×50
1パック(4個)
0.8
M5
8
3.5
50
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ