曜日別特売

ステンレス 六角ボルト 半ねじ

ステンレス 六角ボルト 半ねじ - 八幡ねじステンレス 六角ボルト 半ねじ - 八幡ねじステンレス 六角ボルト 半ねじ - 八幡ねじ

バイオマス袋に入った六角ボルトです。

用途設備など一般的な取付けに使用。種別半ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10内容量1パック(2個)
注意
※材質はステンレスです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7977199410×351.5M1017735
オープン
328
361(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977201010×401.5M1017740
オープン
332
365(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977201910×451.5M1017745
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977202810×501.5M1017750
オープン
366
403(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977203712×401.75M1219840
オープン
428
471(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977204612×451.75M1219845
オープン
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977205512×501.75M1219850
オープン
472
519(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977206414×402M1422940
オープン
672
739(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977208014×452M1422945
オープン
708
779(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977208914×502M1422950
オープン
758
834(税込)
翌々日出荷
返品不可
7977209816×502M16241050
オープン
766
843(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする