曜日別特売

レンチ式ナッタープラス M8

レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8 - 撥水道場

ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。

用途
車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。
タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。
使用方法
(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。
(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。
(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。
(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。
(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。
(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。
(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。
(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。
※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。
ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
注意
※ご使用前には商品に添付の「取扱説明書」をよく読み、十分理解した上でご使用ください。
※付属のブラインドナット(アルミM8×1.25)以外には使用できません。
※取付けに使用するレンチ(12mm-14mm・13-17mm推奨)は各自でご用意ください。
※本製品は分解しないでください。分解するとブラインドナットを装着することができなくなります。
※締め過ぎにご注意ください。記載の適正かしめ板厚内でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79774864K9041袋(4個)
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
79774880K9051袋(8個)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レンチ式ナッターの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする