曜日別特売

電動9.5mm角ミニラチェットレンチ

電動9.5mm角ミニラチェットレンチ - U-TOOLS (埼玉精機)電動9.5mm角ミニラチェットレンチ - U-TOOLS (埼玉精機)電動9.5mm角ミニラチェットレンチ - U-TOOLS (埼玉精機)

自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。

付属品充電器全長(mm)260質量(kg)0.83高さ(mm)60.5差込角(mm)9.5電圧(V)12最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230ハウジング(高さ) 37mmバッテリー容量(mAh)1500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79775528UEMR10
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする