皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ)

皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) - bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) - bitstrong

皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。
石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。
同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個
皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス
中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック

用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4内容量1袋(4組)
注意
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。。
※穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79774898BS-ANKERB-P20S
オープン
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする